{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 19 mm | |
Rakto ilgis L | 265 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 8,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 13 mm | |
Žiedo padėtis | 10 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Kilpa giliai įgaubta | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614600 19 | |
EAN / GTIN | 4062406220709 | |
Gamintojo numeris | 614600 19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis 19 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
710 vnt. yra sandėlyje
12,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 729 vnt. yra sandėlyje
11,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 8,5 | 9 |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 265 | 230 |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 13 | 14 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |