{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 16 mm | |
Rakto ilgis L | 295 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 8 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 11 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614950 16 | |
EAN / GTIN | 4045197511331 | |
Gamintojo numeris | 614950 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kilpinis veržliaraktis, itin ilgas modelis, Rakto dydis: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
221 vnt. yra sandėlyje
9,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
205 vnt. yra sandėlyje
5,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
337 vnt. yra sandėlyje
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 10 laipsniai |
Rakto ilgis L | 295 mm | 242 mm | 230 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | Chromo vanadžio plienas | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |