{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 19 mm | |
Rakto ilgis L | 340 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 8,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 13 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614950 19 | |
EAN / GTIN | 4045197511362 | |
Gamintojo numeris | 614950 19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kilpinis veržliaraktis, itin ilgas modelis, Rakto dydis: 19mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
538 vnt. yra sandėlyje
12,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
966 vnt. yra sandėlyje
7,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
434 vnt. yra sandėlyje
12,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Rakto ilgis L | 340 mm | 278 mm | 265 mm |
Rakto dydis | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | Chromo vanadžio plienas | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |