{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 12 mm | |
Rakto ilgis L | 220 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 6 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 9 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614950 12 | |
EAN / GTIN | 4045197511195 | |
Gamintojo numeris | 614950 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kilpinis veržliaraktis, itin ilgas modelis, Rakto dydis: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
264 vnt. yra sandėlyje
7,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
277 vnt. yra sandėlyje
4,27 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 823 vnt. yra sandėlyje
7,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 10 laipsniai |
Rakto dydis | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | Chromo vanadžio plienas | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |