{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 15 mm | |
Rakto ilgis L | 275 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 7 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 11 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614950 15 | |
EAN / GTIN | 4045197511324 | |
Gamintojo numeris | 614950 15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kilpinis veržliaraktis, itin ilgas modelis, Rakto dydis: 15mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
325 vnt. yra sandėlyje
9,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
424 vnt. yra sandėlyje
5,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje
9,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Rakto ilgis L | 275 mm | 230 mm | 215 mm |
Rakto dydis | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | Chromo vanadžio plienas | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |