{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 10 mm | |
Rakto ilgis L | 190 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 5,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 8 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614950 10 | |
EAN / GTIN | 4045197511171 | |
Gamintojo numeris | 614950 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Kilpinis veržliaraktis, itin ilgas modelis, Rakto dydis: 10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
6,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 164 vnt. yra sandėlyje
3,07 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 700 vnt. yra sandėlyje
3,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 817 vnt. yra sandėlyje
6,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 5,5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Rakto ilgis L | 190 mm | 140 mm | 140 mm | 125 mm |
Rakto dydis | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 8 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |