{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 13 mm | |
Rakto ilgis L | 240 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 6,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 10 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614950 13 | |
EAN / GTIN | 4045197511300 | |
Gamintojo numeris | 614950 13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kilpinis veržliaraktis, itin ilgas modelis, Rakto dydis: 13mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
368 vnt. yra sandėlyje
7,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 718 vnt. yra sandėlyje
4,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
809 vnt. yra sandėlyje
8,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 10 laipsniai |
Rakto ilgis L | 240 mm | 206 mm | 195 mm |
Rakto dydis | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | Chromo vanadžio plienas | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |