{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 11 mm | |
Rakto ilgis L | 180 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 6 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 9 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpos pusė AS-drive | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614200 11 | |
EAN / GTIN | 4018754019199 | |
Gamintojo numeris | 40101111 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis 11 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
10,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
277 vnt. yra sandėlyje
4,01 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 744 vnt. yra sandėlyje
7,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | ant nikelio chromuotas | chromuotas | ant nikelio chromuoti |
Žiedo padėtis | 15 | 15 | 10 |
Rakto ilgis L | 180 | 182 | 180 |
Rakto dydis | 11 | 11 | 11 |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 9 | 9 | 9 |