{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 9 mm | |
Rakto ilgis L | 155 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 5,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 8 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpos pusė AS-drive | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614200 9 | |
EAN / GTIN | 4018754019175 | |
Gamintojo numeris | 40100909 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis 9 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
10,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 434 vnt. yra sandėlyje
3,37 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
391 vnt. yra sandėlyje
4,01 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 800 vnt. yra sandėlyje
6,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | ant nikelio chromuotas | chromuotas | chromuotas | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 155 | 130 | 158 | 120 |
Rakto dydis | 9 | 9 | 9 | 9 |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 8 | 8 | 8 | 8 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |