{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 22 mm | |
Rakto ilgis L | 300 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 9,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 14,2 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpos pusė AS-drive | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614200 22 | |
EAN / GTIN | 4018754019304 | |
Gamintojo numeris | 40102222 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis, Rakto dydis: 22mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje
22,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
410 vnt. yra sandėlyje
10,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
262 vnt. yra sandėlyje
15,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 10 laipsniai |
Rakto dydis | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |