Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis 6 mm

Prekės Nr.: 614200 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 6 mm
Rakto ilgis L 125 mm
maksimalus žiočių aukštis h1 4,5 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 6 mm
Žiedo padėtis 15 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius ant nikelio chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Kilpos pusė AS-drive taip
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614200 6
EAN / GTIN 4018754019144
Gamintojo numeris 40100606

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

Standartas:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

AS-drive − ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas − sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš AS-drive ženklo. Privalumai:
  • varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
  • didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis  6 mm

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis 6 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje
9,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 111 vnt. yra sandėlyje
3,24 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
325 vnt. yra sandėlyje
2,99 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
5,65 €
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant kaldintas štampuojant kaldintas štampuojant kaldintas štampuojant
Paviršius ant nikelio chromuotas chromuotas chromuotas matinis chromuotas
Rakto dydis 6 6 6 6
Raktų dydžių matmenys metrais metrais metrais metrais
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 6 6 6 6
Produkto rūšis Veržliaraktis Veržliaraktis Veržliaraktis Veržliaraktis

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį