{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 8 mm | |
Rakto ilgis L | 145 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 7 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpos pusė AS-drive | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614200 8 | |
EAN / GTIN | 4018754019168 | |
Gamintojo numeris | 40100808 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
232 vnt. yra sandėlyje
8,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 066 vnt. yra sandėlyje
3,59 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 921 vnt. yra sandėlyje
5,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 5 | 5 | 5 |
Paviršius | ant nikelio chromuotas | chromuotas | ant nikelio chromuoti |
Rakto ilgis L | 145 | 148 | 145 |
Rakto dydis | 8 | 8 | 8 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 7 | 7 | 7 |