{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 34 mm | |
Rakto ilgis L | 460 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 13 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 18 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpos pusė AS-drive | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614200 34 | |
EAN / GTIN | 4018754019397 | |
Gamintojo numeris | 40103434 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis, Rakto dydis: 34mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
57,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
559 vnt. yra sandėlyje
38,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 13 mm | 13 mm |
Rakto ilgis L | 460 mm | 460 mm |
Rakto dydis | 34 mm | 34 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 18 mm | 18 mm |