{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; Ferde bemarás; Plunging | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 84 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 98 mm | |
Interpolációs marás ap | 2 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,47 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 31,07 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XOMU146715 | |
Beállítási szög κ | 16 fok | |
Fz helikális | 0,8 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213014 50/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266844 | |
Gyártó száma | 213014 50/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Double nagy előtolású maró 50/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható
360,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
356,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
289,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 4 |
Felfogó furat ⌀ | 22 | 22 | 22 |
Beállítási szög κ | 16 | 12 | 11 |
Marási felhasználási | Ferde bemarás ;Ferde bemarás ;Plunging | horonymarás ;Ferde bemarás ;Plunging | Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Üregmarás |
Teljes hossz Lges | 50 | 40 | 40 |
Hozzávaló váltólapka | XOMU146715 | XD.. 120408 | XDM.120516 |
Fz helikális | 0,8 | 0,7 | 0,8 |