XOMU146715ZZER ST900

Cikkszám: 213038 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    28,81 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    24,01 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
802 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XOMU146715ZZER
Típus ST900
Minőség HB4020
Szerszámanyag HM
Ajánlott fogásmélység ap max 1,5 mm
Maximális fogásmélység ap max 3 mm
Programozási rádiusz ha ap max 3 mm
Előtolás fz / fog 1,3 mm
Cserék / élek száma 6
Bevonat AlTiCrN
Sarokrádiusz 1,5 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213038 ST900
EAN / GTIN 4062406267117
Gyártó száma 213038 ST900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
330
Acél < 750 N/mm²
P
280
Acél < 900 N/mm²
P
240
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Innovatív váltólapka koncepció a kétoldalas 3 élű váltólapkáknak köszönhetően (2×3 vágóél). Nagy teljesítményű szerszámanyagok a különösen gazdaságos használathoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5...1×D / ap max