{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 66 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; Ferde bemarás; Plunging | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 116 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 130 mm | |
Interpolációs marás ap | 2 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,97 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 47,07 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XOMU146715 | |
Beállítási szög κ | 16 fok | |
Fz helikális | 0,8 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213014 66/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266875 | |
Gyártó száma | 213014 66/5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 66/5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
434,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
272,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
397,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
272,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
368,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
511,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Teljes hossz Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Hozzávaló váltólapka | XOMU146715 | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XDM.120516 | XOMU094812 |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 56 mm |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |