{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; horonymarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 74 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 78 mm | |
Interpolációs marás ap | 1 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,62 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 32,4 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ANGX10T308ZE.R | |
Beállítási szög κ | 20 fok | |
Fz helikális | 0,8 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213058 40/5 | |
EAN / GTIN | 4062406566715 | |
Gyártó száma | 213058 40/5 |