{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 66 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; horonymarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 60 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 126 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 130 mm | |
Interpolációs marás ap | 1 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,34 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 58,4 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ANGX10T308ZE.R | |
Beállítási szög κ | 20 fok | |
Fz helikális | 0,8 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213058 66/8 | |
EAN / GTIN | 4062406566784 | |
Gyártó száma | 213058 66/8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró 66/8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
505,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
440,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 8 |
Felfogó furat ⌀ | 22 | 27 |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás ;horonymarás ;Üregmarás | Ferde bemarás ;Ferde bemarás ;Ferde bemarás |
belső hűtés | igen | igen |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 66 | 66 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |