{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 66 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; Ferde bemarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 3 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | CPHX 09T3.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212542 66/8 | |
EAN / GTIN | 4062406098681 | |
Gyártó száma | 212542 66/8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sletfræser 66/8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
3.285,41 DKK
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
3.777,10 DKK
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 |
Holdeboring-⌀ | 27 | 22 |
Fræseanvendelse | Ferde bemarás ;Ferde bemarás ;Ferde bemarás | Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning ;Ramping |
Indvendig køling | igen | ja |
Skaftudførelse | furattal | med boring |
Skær-⌀ DC | 66 | 66 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |