{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CPHX 09T305 ER | |
Típus | ST1400 | |
Minőség | HB4015 | |
Szerszámanyag | HM | |
Wiper hossza axiálisan | 1 mm | |
Wiper hossza radiálisan | 2 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 0,5% mm | |
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
Lapvastagság S | 3.97 mm | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Sarokrádiusz | 0,5 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 212572 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406099183 | |
Gyártó száma | 212572 ST1400 |