{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 52 mm | |
Vágóélek száma Z | 7 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; Ferde bemarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 3 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | CPHX 09T3.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212542 52/7 | |
EAN / GTIN | 4062406098674 | |
Gyártó száma | 212542 52/7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Simító maró 52/7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
382,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
346,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 7 | 7 |
Felfogó furat ⌀ | 22 | 22 |
Marási felhasználási | Ferde bemarás ;Ferde bemarás ;Ferde bemarás | horonymarás ;Ferde bemarás |
Teljes hossz Lges | 40 | 50 |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | CPHX 09T3.. | RD..1003 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró |