{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 52 mm | |
Vágóélek száma Z | 7 | |
Szárkivitel | furattal | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 94 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 102 mm | |
Interpolációs marás ap | 2 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,02 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 39,45 mm | |
Hozzávaló váltólapka | RD..1003 | |
Váltólapka csavar készlet | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Beállítási szög κ | 15 - 30 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212125 52/7 | |
EAN / GTIN | 4045197192615 | |
Gyártó száma | 212125 52/7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Másolómaró 0° negatív, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 52/7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
346,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
382,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 7 | 7 |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | 22 mm |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | Ferde bemarás; Ferde bemarás; Ferde bemarás |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | RD..1003 | CPHX 09T3.. |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró |