ANGX 10T308ZEER, HB9640, Típus: ST900

Cikkszám: 213064 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,17 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,14 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
801 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ANGX 10T308ZEER
Típus ST900
Minőség HB9640
Szerszámanyag HM
Ajánlott fogásmélység ap max 0,8 mm
Maximális fogásmélység ap max 1 mm
Programozási rádiusz ha ap max 1,6 mm
Előtolás fz / fog 0,9 mm
Lapvastagság S 3.97 mm
Cserék / élek száma 4
Sarokrádiusz 0,8 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213064 ST900
EAN / GTIN 4062406355449
Gyártó száma 213064 ST900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
330
Acél < 750 N/mm²
P
280
Acél < 900 N/mm²
P
240
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas 2 élű váltólapkák. A nagy teljesítményű alapanyagok és az innovatív vágóél geometriák optimális gyártási eredményeket garantálnak.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5...1×D/ap max.