GARANT Power Q nagy előtolású maró 25/2 mm

Cikkszám: 212809 25/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Q
Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 13 mm
Teljes hossz Lges 36 mm
Felfogó menet M M12
Interpolációs marás ⌀ Dmin 38 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 48 mm
Interpolációs marás ap 1 mm
Ferde bemarási szög αmax 3,29 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 10,43 mm
Hozzávaló váltólapka XDM.090416
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212809 25/2
EAN / GTIN 4045197939142

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 2 sz. (10IP; 2,2Nm).

Figyelem:

A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 10IP méretű pengével használja.
Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Power Q" Összes megtekintése
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz