XDMT090416ZDSR ST1400

Cikkszám: 212866 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,11 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,09 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 431 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDMT090416ZDSR
Típus ST400
Minőség HB4030
Szerszámanyag HM
Ajánlott fogásmélység ap max 1,2 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
Programozási rádiusz ha ap max 3 mm
Előtolás fz / fog 1,1 mm
Lapvastagság S 4.76 mm
Cserék / élek száma 3
Sarokrádiusz 1,6 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212866 ST1400
EAN / GTIN 4045197943125
Gyártó száma 212866 ST1400

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
240
Acél < 1400 N/mm²
P
220
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5...1×D / ap max