XDMT090416ZDSR UNI

Cikkszám: 212885 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,11 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,09 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
782 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDMT090416ZDSR
Típus UNI
Minőség HB415
Szerszámanyag HM
Ajánlott fogásmélység ap max 1,2 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
Programozási rádiusz ha ap max 3 mm
Lapvastagság S 4.76 mm
Cserék / élek száma 3
Sarokrádiusz 1,6 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212885 UNI
EAN / GTIN 4045197943163
Gyártó száma 212885 UNI

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
280
Acél < 750 N/mm²
P
260
Acél < 900 N/mm²
P
220
Acél < 1100 N/mm²
P
200
Acél < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5...1×D / ap max