XDMT090416ZDSR, HB4020, Típus: ST900

Cikkszám: 212860 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,11 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,09 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 935 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDMT090416ZDSR
Típus ST900
Minőség HB4020
Szerszámanyag HM
Ajánlott fogásmélység ap max 1,3 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
Programozási rádiusz ha ap max 3 mm
Előtolás fz / fog 1,1 mm
Lapvastagság S 4.76 mm
Cserék / élek száma 3
Sarokrádiusz 1,6 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212860 ST900
EAN / GTIN 4045197943118
Gyártó száma 212860 ST900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
330
Acél < 750 N/mm²
P
280
Acél < 900 N/mm²
P
240
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5...1×D / ap max