XDMT090416ZDER, HB4420, Típus: S

Cikkszám: 212883 S
Kedvezmény
18,11 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,60 € 18,11 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,00 € 15,09 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
880 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDMT090416ZDER
Típus S
Minőség HB4420
Szerszámanyag HM
Ajánlott fogásmélység ap max 0,7 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
Programozási rádiusz ha ap max 3 mm
Előtolás fz / fog 0,45 mm
Lapvastagság S 4.76 mm
Cserék / élek száma 3
Bevonat PVD
Sarokrádiusz 1,6 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212883 S
EAN / GTIN 4045197625847
Gyártó száma 212883 S

Alkalmazási táblázat

Inconel
S
30
Nedvesen maximum
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5...1×D / ap max