{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Marási felhasználási | Üregmarás; Ferde bemarás; Plunging | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 70 mm | |
Teljes hossz Lges | 150 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 40 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,2 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,74 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 12,55 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XOMU094812 | |
Beállítási szög κ | 15 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213002 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406266431 | |
Gyártó száma | 213002 25/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double nagy előtolású maró 25/2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
292,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
266,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Marási felhasználási | Üregmarás ;Ferde bemarás ;Plunging | Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Üregmarás |
Teljes hossz Lges | 150 | 200 |
Hozzávaló váltólapka | XOMU094812 | XDM.090416 |
Szárkivitel | Hengeres szár | Hengeres szár |
Vágóél ⌀ DC | 25 | 25 |
Ferde bemarási szög αmax | 2,74 | 3,29 |