{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | XOMU094812ZZER | |
Típus | INOX | |
Minőség | HB4130 | |
Szerszámanyag | HM | |
Ajánlott fogásmélység ap max | 0,8 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Programozási rádiusz ha ap max | 2 mm | |
Előtolás fz / fog | 1,1 mm | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Bevonat | AlTiCrN | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 213030 INOX | |
EAN / GTIN | 4062406266585 | |
Gyártó száma | 213030 INOX |