XOMU094812ZZER, HB4715, Típus: HART

Cikkszám: 213028 HART
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,08 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,57 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 209 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XOMU094812ZZER
Típus HART
Minőség HB4715
Szerszámanyag HM
Ajánlott fogásmélység ap max 0,6 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
Programozási rádiusz ha ap max 2 mm
Előtolás fz / fog 0,8 mm
Cserék / élek száma 6
Bevonat AlTiN
Sarokrádiusz 1,2 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213028 HART
EAN / GTIN 4062406266578
Gyártó száma 213028 HART
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 50 HRC
H
110
Acél < 55 HRC
H
80
Acél < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Innovatív váltólapka koncepció a kétoldalas 3 élű váltólapkáknak köszönhetően (2×3 vágóél). Nagy teljesítményű szerszámanyagok a különösen gazdaságos használathoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5...1×D / ap max