XOMU094812ZZER TI

Cikkszám: 213032 TI
Kedvezmény
25,40 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,44 € 25,40 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,20 € 21,17 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 240 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XOMU094812ZZER
Típus TI
Minőség HB4430
Szerszámanyag HM
Ajánlott fogásmélység ap max 0,8 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
Programozási rádiusz ha ap max 2 mm
Előtolás fz / fog 0,6 mm
Cserék / élek száma 3
Bevonat PVD
Sarokrádiusz 1,2 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213032 TI
EAN / GTIN 4062406266592
Gyártó száma 213032 TI

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Innovatív váltólapka koncepció a kétoldalas 3 élű váltólapkáknak köszönhetően (2×3 vágóél). Nagy teljesítményű szerszámanyagok a különösen gazdaságos használathoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5...1×D / ap max