{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Plunging | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | |
Teljes hossz Lges | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 70 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 78 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,2 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,25 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 27,55 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XOMU094812 | |
Beállítási szög κ | 15 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213000 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266370 | |
Gyártó száma | 213000 40/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double nagy előtolású maró 40/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
386,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
347,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
370,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 4 |
Kinyúlási hossz L1 | 50 | 50 | 50 |
Beállítási szög κ | 15 | 90 | 16 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Vágóél ⌀ DC | 40 | 40 | 40 |
⌀ D3 | 30 | 25,6 | 28 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |