{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Hi5 | |
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,4 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | |
Teljes hossz Lges | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | POMX 0704.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213200 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783509 | |
Gyártó száma | 213200 40/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hi5 nagy előtolású maró 40/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
347,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
370,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
386,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Teljes hossz Lges | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | POMX 0704.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 25,6 mm | 28 mm | 30 mm |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |