{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | |
Teljes hossz Lges | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 68 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 78 mm | |
Interpolációs marás ap | 1 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,35 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 25,43 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XDM.090416 | |
Beállítási szög κ | 16 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212807 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939074 | |
Gyártó száma | 212807 40/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Power Q nagy előtolású maró 40/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
379,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
394,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 50 | 50 |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Üregmarás | Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Plunging |
belső hűtés | igen | igen |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 68 | 70 |
Ferde bemarási szög αmax | 1,35 | 1,25 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró |