GARANT Power Q nagy előtolású maró, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 50/3mm

Cikkszám: 212817 50/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Q
Vágóél ⌀ DC 50 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel furattal
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 34 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 84 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 98 mm
Interpolációs marás ap 1,5 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,51 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 30,34 mm
Hozzávaló váltólapka XDM.120516
Beállítási szög κ 11 fok
Fz helikális 0,8
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212817 50/3
EAN / GTIN 4045197939340
Gyártó száma 212817 50/3

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

Figyelem:

A 211750 sz. 5,0 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Power Q" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz