{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | Üregmarás; horonymarás; Üregmarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Teljes hossz Lges | 25 mm | |
Felfogó menet M | M8 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 26 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 30 mm | |
Interpolációs marás ap | 1 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,39 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 8,4 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ANGX10T308ZE.R | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213056 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406566555 | |
Gyártó száma | 213056 16/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró 16/2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
174,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
173,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó menet M | M8 | M8 |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
⌀ D3 | 10 | 8 |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 30 | 30 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró |