GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró 16/2 mm

Cikkszám: 213054 16/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: Üregmarás; horonymarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Q
Vágóél ⌀ DC 16 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Hengeres szár
Marási felhasználási Üregmarás; horonymarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 10 mm
Kinyúlási hossz L1 30 mm
Teljes hossz Lges 100 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 26 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 30 mm
Interpolációs marás ap 1 mm
Ferde bemarási szög αmax 2,39 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 8,4 mm
Hozzávaló váltólapka ANGX10T308ZE.R
Beállítási szög κ 20 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213054 16/2
EAN / GTIN 4062406566418
Gyártó száma 213054 16/2

Leírás

Kivitel:

Nagy előtolású maró rendszer kisebb megmunkálási átmérőkhöz és nagyobb mélységekhez. Különösen hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 7IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Power Q" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz