GARANT Power Q Double nagy előtolású maró 50/5 mm

Cikkszám: 213006 50/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Plunging
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Power Q
    Vágóél ⌀ DC 50 mm
    Vágóélek száma Z 5
    Szárkivitel furattal
    Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Plunging
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia HPC
    Szerszámcsere PowerCard
    ⌀ D3 40 mm
    Teljes hossz Lges 50 mm
    Felfogó furat ⌀ 22 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 90 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 98 mm
    Interpolációs marás ap 1,2 mm
    Ferde bemarási szög αmax 0,92 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 37,55 mm
    Hozzávaló váltólapka XOMU094812
    Beállítási szög κ 15 fok
    Fz helikális 0,8
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 213006 50/5
    EAN / GTIN 4062406266745
    Gyártó száma 213006 50/5

    Leírás

    Kivitel:

    Szerszámrendszer különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez. A forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák jelentősen hozzájárulnak a főorsó tehermentesítéséhez.

    Alkatrész:

    Váltólapka csavar készlet 219799 7 sz. (10IP; 2,8Nm).

    Figyelem:

    GARANT A 211750 sz. 2,8 méretű TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 sz. 10IP méretű pengével használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "Power Q" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz