{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | XOMU094812ZZER | |
Típus | UNI | |
Típus | HB415 | |
Szerszámanyag | HM | |
Ajánlott fogásmélység ap max | 1 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Programozási rádiusz ha ap max | 2 mm | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Bevonat | AlTiN | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 213036 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406266608 | |
Gyártó száma | 213036 UNI | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |