{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Plunging | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 39 mm | |
Teljes hossz Lges | 95 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 40 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,2 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,74 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 12,55 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XOMU094812 | |
Beállítási szög κ | 15 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213000 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406266349 | |
Gyártó száma | 213000 25/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Double nagy előtolású maró 25/2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
268,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
270,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
268,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
245,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kinyúlási hossz L1 | 39 mm | 39 mm | 36 mm | 39 mm |
Beállítási szög κ | 15 fok | 9 fok | 90 fok | 16 fok |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 15 mm | 9 mm | 10,6 mm | 13 mm |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |