{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | FeedKing | |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde anyagba merülés; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,15 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 39 mm | |
Teljes hossz Lges | 95 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 34 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,15 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,02 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 8,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 09T308 | |
Váltólapka csavar készlet | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Beállítási szög κ | 9 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212900 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197320803 | |
Gyártó száma | 212900 25/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Feedking nagy előtolású maró 25/2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
270,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
274,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
251,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
274,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kinyúlási hossz L1 | 39 mm | 36 mm | 39 mm | 39 mm |
Beállítási szög κ | 9 fok | 90 degré | 16 degré | 15 degré |
Szárkivitel | Weldon szár | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 9 mm | 10,6 mm | 13 mm | 15 mm |
Termék fajtája | Másolómaró | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |