{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 24 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 30 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,3 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 3,73 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 6,13 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XOM.060310 | |
Beállítási szög κ | 15 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212802 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197938909 | |
Gyártó száma | 212802 16/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q nagy előtolású maró 16/2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
199,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
193,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 30 | 30 |
Beállítási szög κ | 15 | 20 |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Üregmarás | horonymarás ;horonymarás ;Plunging |
Teljes hossz Lges | 80 | 100 |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 | 16 |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 6,13 | 8,4 |