{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 35 mm | |
Teljes hossz Lges | 85 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 38 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,3 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,26 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 10,13 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XOM.060310 | |
Beállítási szög κ | 15 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212802 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197938916 | |
Gyártó száma | 212802 20/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Power Q nagy előtolású maró, Weldon szár, ⌀ D / élek száma Z: 20/3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
245,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
228,34 €
179,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | horonymarás; horonymarás; Plunging |
Teljes hossz Lges | 85 mm | 130 mm |
Hozzávaló váltólapka | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 12 mm | 14 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 32 mm | 34 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 38 mm | 38 mm |