{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 22 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 35 mm | |
Teljes hossz Lges | 85 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 36 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 42 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,3 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,89 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 12,13 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XOM.060310 | |
Beállítási szög κ | 15 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212802 22/3 | |
EAN / GTIN | 4045197938923 | |
Gyártó száma | 212802 22/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q nagy előtolású maró 22/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
256,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
270,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Beállítási szög κ | 15 | 15 |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Üregmarás | Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Üregmarás |
Teljes hossz Lges | 85 | 180 |
Vágóél ⌀ DC | 22 | 22 |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 | 20 |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 36 | 36 |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 42 | 42 |