XOMT060310ZZER, HB4430, Típus: TI

Cikkszám: 212842 TI
Kedvezmény
13,13 €
Price per 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 19.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,40 € 13,13 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,00 € 10,94 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 059 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XOMT060310ZZER
Típus Ti
Minőség HB4430
Szerszámanyag HM
Ajánlott fogásmélység ap max 0,6 mm
Maximális fogásmélység ap max 1 mm
Programozási rádiusz ha ap max 2 mm
Előtolás fz / fog 0,5 mm
Lapvastagság S 3.18 mm
Cserék / élek száma 3
Sarokrádiusz 1 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212842 TI
EAN / GTIN 4045197942593
Gyártó száma 212842 TI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
Nedvesen maximum
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5...1×D / ap max