{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Plunging | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Teljes hossz Lges | 36 mm | |
Felfogó menet M | M12 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 40 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,2 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,74 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 12,55 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XOMU094812 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213004 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406266646 | |
Gyártó száma | 213004 25/2 |