{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 42 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Plunging | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Teljes hossz Lges | 47 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 74 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 82 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,2 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,16 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 29,55 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XOMU094812 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213004 42/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266691 | |
Gyártó száma | 213004 42/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 42/4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
355,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
336,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
319,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 4 |
Felfogó menet M | M16 | M16 | M16 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | XOMU094812 | XD.. 120408 | XDM.090416 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 32 mm | 21 mm | 30 mm |
Ferde bemarási szög αmax | 1,16 fok | 0,84 fok | 1,25 fok |