GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 32/3mm

Cikkszám: 213004 32/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Plunging
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Q
Vágóél ⌀ DC 32 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Plunging
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 22 mm
Teljes hossz Lges 47 mm
Felfogó menet M M16
Interpolációs marás ⌀ Dmin 54 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 mm
Interpolációs marás ap 1,2 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,76 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 19,55 mm
Hozzávaló váltólapka XOMU094812
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213004 32/3
EAN / GTIN 4062406266660
Gyártó száma 213004 32/3

Leírás

Kivitel:

Szerszámrendszer különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez. A forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák jelentősen hozzájárulnak a főorsó tehermentesítéséhez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 7 sz. (10IP; 2,8Nm).

Figyelem:

GARANT A 211750 sz. 2,8 méretű TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 sz. 10IP méretű pengével használja.
Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 32/3mm

GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 32/3mm

érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
285,18 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
301,84 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
248,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Plunging horonymarás; Ferde bemarás; Plunging Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
Teljes hossz Lges 47 mm 42 mm 47 mm
belső hűtés igen igen igen
Hozzávaló váltólapka XOMU094812 XD.. 09T308 XDM.090416
Forgácsolási stratégia HPC HPC HPC
⌀ D3 22 mm 16 mm 20 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,76 fok 1,11 fok 1,97 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Power Q" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz