{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Plunging | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 47 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 70 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 78 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,2 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,25 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 27,55 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XOMU094812 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213004 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266684 | |
Gyártó száma | 213004 40/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double nagy előtolású maró 40/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
349,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
336,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
331,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
314,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Felfogó menet M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Teljes hossz Lges | 47 | 42 | 43 | 47 |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Szárkivitel | menettel | menettel | menettel | menettel |
Vágóél ⌀ DC | 40 | 40 | 40 | 40 |
⌀ D3 | 30 | 24 | 25,6 | 28 |